Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SBF 14 Elektronische Personenwaage Quadratisch Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SBF 14 Elektronische Personenwaage Quadratisch Gebürsteter Stahl
Sanitas SBF 14 Elektronische Personenwaage Quadratisch Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30856268
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     735.91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
SBF 14 - Glas-Diagnosewaage

Die Glas-Diagnosewaage SBF 14 ermittelt neben dem Gewicht den Körperfett-, Körperwasser- und Muskelanteil. 10 Benutzerspeicherplätze ermöglichen die Benutzung durch die ganze Familie.

Ermittlung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil

- Quadratische Trittfläche aus Sicherheitsglas
- Moderne Sensortasten
- Gut lesbare LCD-Anzeige: Ziffernhöhe 26 mm
- Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
- Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil und Knochenmasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1550 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Display
LCD
Zeichengröße
26 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Maßeinheit
kg,lb
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Speicherfunktion
Ja
Art der Oberfläche
Glas
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Überlastung Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.