Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner PowerCheck Batterietester Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner PowerCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Laserliner PowerCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Laserliner PowerCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853295
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.006A
EAN/GTIN:
     4021563687879
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA, C, D
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
67 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.