Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner BatteryCheck Batterietester Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner BatteryCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Laserliner BatteryCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Laserliner BatteryCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Laserliner BatteryCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Laserliner BatteryCheck Batterietester Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853294
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.005A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
51 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.