Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner RollPilot S6 Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner RollPilot S6 Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Laserliner RollPilot S6 Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Laserliner RollPilot S6 Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Laserliner RollPilot S6 Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Laserliner RollPilot S6 Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853274
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     075.008A
EAN/GTIN:
     4021563692521
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
9999.9 m
Genauigkeit
0.1 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Entfernungsmessrad
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Bereichsmessung
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
1040 mm
Gewicht
1050 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1755055
ab € 127,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.