Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner RollPilot Mini Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner RollPilot Mini Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Laserliner RollPilot Mini Entfernungsmessrad Schwarz, Weiß 9999,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30853273
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     075.002A
EAN/GTIN:
     4021563660667
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
9999.9 m
Präzision
0.1 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Entfernungsmessrad
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display-Typ
Digital
Bereichsmessung
Ja
Subtraktion/Addition
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
1100 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
550 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.