Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1017-08 Filterkaffeemaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1017-08 Filterkaffeemaschine 1,2 l
Melitta 1017-08 Filterkaffeemaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30834162
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6756989
EAN/GTIN:
     4006508214457
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Melitta® Enjoy® Top Therm mit praktischer Thermkanne
- Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Tropfstopp
- Transparenter Wasserbehälter
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Brühtemperatur 93 °C - ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee
- 10-Tassen-Edelstahl-Thermkanne mit Einhandbedienung & Durchbrühdeckel
- Passende Melitta® Filtertüten® Größe 1x4®
- 1000 Watt
- Automatische Endabschaltung
- Moderne Edelstahloptik mit Blenden am Filterhalter und Kannengriff
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
2710 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Isolierkanne
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Stahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.