Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6873 SIP Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 6873 SIP Anrufer-Identifikation Schwarz
Mitel 6873 SIP Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30815020
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006790
EAN/GTIN:
     710980604043
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
USB
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Leistungen
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Ethernet-Kabel
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.