Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WEN18416800 Seifenspender 0,65 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WEN18416800 Seifenspender 0,65 l Weiß
WENKO WEN18416800 Seifenspender 0,65 l Weiß
WENKO WEN18416800 Seifenspender 0,65 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30790004
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18416800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Hygienischer Infrarot Seifenspender mit bis zu 650ml Füllmenge
Ideal für Ihr Bad, die Dusche oder das Gäste-WC. Der Seifenspender dosiert die gewünschte Waschlotion für Ihre Hände durch Infrarot-Sensorik ohne ihn berühren zu müssen. Ein schnelles Händewaschen ist garantiert!

Der Flüssigseifenspender läuft batteriebetrieben (AA), welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die Füllmenge beträgt bis zu 650ml und das Material ist Kunststoff. Schrauben und Dübel, sowie doppelseitiges Klebeband zum Befestigen, sind im Lieferumfang enthalten.

Seifenspender zum Anbringen an die Wand - mit oder ohne Bohren
Der Seifenspender kann durch sein doppelseitiges Klebeband auch ganz ohne Bohren befestigt werden. Sie haben also die Möglichkeit frei zu wählen wie und wo sie den Seifenspender anbringen möchten.
Die Firma Wenko präsentiert stets hochwertige und preisgünstige Helfer für Ihr Bad, die Küche, Wäsche und Wohnen. Insbesondere gibt es eine Vielzahl von Innovativen und ideenreichen Motiven für das Badezimmer. Seit über 50 Jahren präsentiert sich die Firma erfolgreich in der Kategorie Haushalt und begeistert Klein und Groß. Von komfortablen Accessoires für Ihren Wohnbereich bis hin zu kreativen und einzigartigen Ideen für Ihr Badezimmer. Der Versand ist zudem noch kostenlos.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.65 l
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Sichtfenster
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 26 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.