Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Phoenix Safe Co. FS1282K Safe Weiß 25 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30764683
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1282K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
25 l
Material
Stahl
Anzahl der Schrauben
4
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
410 mm
Innenmaße (B x T x H)
260 x 304 x 320 mm
Gewicht
34000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1281K
ab € 161,01*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1283K
ab € 250,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.