Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Omnitronic VFM-208A 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30726885
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038766
EAN/GTIN:
     4026397537154
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
40 mm
Betriebsanleitung
Ja
Audio
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
160 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
111 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
438 mm
Gewicht
5500 g
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
438 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
1
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
1 Zoll
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5700 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
DJ
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.