Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130B12-E Steckdose RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130B12-E Steckdose RJ-45 Metallisch
METZ CONNECT 130B12-E Steckdose RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30725279
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
30.1 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309151002-E
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.