| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30689070 Herst.-Nr.: 202570095 EAN/GTIN: 4008224541039 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Transformator 70W/VA, 1 Eingang/ 1 Ausgang, Leerlaufsicher, Softstarter (Schonung der Leuchtmittel), Geräuscharm, Übertemperaturschutz, Kurzschlussfest, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Maße: 118x36,5x29,5, 230V~, 50Hz/11,5V~, Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronischer Beleuchtungstransformator | | Produktfarbe | Weiß | Energie | Leistung | 70 W | | Eingangsspannung | 230 V | | Ausgangsspannung | 11.5 V | | Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 118 mm | | Breite | 36.5 mm | | Höhe | 29.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, led treiber 70w, led treiber |
| | |
| |