Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 21309-01 Aktenordner Schwarz Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 21309-01 Aktenordner Schwarz Karton
Pagna 21309-01 Aktenordner Schwarz Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30652679
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21309-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die praktischen Sammelboxen Basic in klassischen Bürofarben sind ideal zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen, Mappen oder Hefter in der Schulzeit oder im Studium. Drei Innenklappen und ein Gummizugverschluss sorgen dafür, dass wichtige Unterlagen bis zum Format DIN A4 in der Sammelbox gut geschützt sind und nicht herausfallen können.

Die bunten Sammelboxen passen perfekt zu den Ringbüchern, Schreibunterlagen, Schlampermäppchen und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karton
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
335 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21309-03
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-04
ab € 2,40*
Ähnlich
Pagna
21309-05
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-06
ab € 2,39*
Ähnlich
Pagna
21309-01
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.