| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30635549 Herst.-Nr.: 41382 EAN/GTIN: 4043619413829 |
| |
|
| | |
| Mit diesem externen 5 V Netzteil von Navilock können Sie diverse Produkte mit Strom versorgen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsstrom | 0.3 A | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.5 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Betriebsprinzip | Kontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |