Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEA 650/R Satellitenantenne 1070 - 1275 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 650/R Satellitenantenne 1070 - 1275 GHz Rot
Kathrein KEA 650/R Satellitenantenne 1070 - 1275 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30614222
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010049
EAN/GTIN:
     4021121534706
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
-Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
-Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
-Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
-Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung
-Reflektorfarben: Weiß, Graphit, Rotbraun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Antenne
Input frequenz-range
1070 - 1275 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
36 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.6 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.