Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEA 650/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 650/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein KEA 650/G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30614221
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010048
EAN/GTIN:
     4021121534690
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
-Klappbarer LNB-Tragarm aus Aluminium
-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
-Rückenteil aus verzinktem Stahlblech
-Mast- und Schließschellen aus verzinktem Stahlblech (komplett vormontiert)
-Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung
-Reflektorfarben: Weiß, Graphit, Rotbraun
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
36 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 80 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
2.6 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.