Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veracity HIGHWIRE Powerstar Camera Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veracity HIGHWIRE Powerstar Camera Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Blau
Veracity HIGHWIRE Powerstar Camera Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Blau
Veracity HIGHWIRE Powerstar Camera Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30612026
Hersteller:
     Veracity
Herst.-Nr.:
     VHW-HWPS-C
EAN/GTIN:
     892314002227
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
70 g
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der BNC-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-T
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.