Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DPRO 230 LAN100 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DPRO 230 LAN100 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
DEHN DPRO 230 LAN100 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30611218
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909 321
EAN/GTIN:
     4013364126152
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN Komponenten. Schutzschaltung aller Aderpaare für Ethernetpinbelegung.
Erfüllt die Anforderungen für Channel Class D nach EN 50173 und ist damit für 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) geeignet.
Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
222 g
Breite
69 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Überspannungsschutz-Funktionen
Netzwerk
Überstromschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.