Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PC062-H25D-C0 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PC062-H25D-C0 Kabelklammer Schwarz
Panduit PC062-H25D-C0 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30495516
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PC062-H25D-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
15.8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 286,14*
€ 340,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 283,17*
€ 336,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 254,34*
€ 302,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,73*
€ 276,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 224,20*
€ 266,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 219,41*
€ 261,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 214,84*
€ 255,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,19*
€ 241,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.