Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox ROUND CURB Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox ROUND CURB Edelstahl
Victorinox ROUND CURB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30470701
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     4.1815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Sie sollten Ihr Schweizer Taschenmesser oder SwissTool nicht einfach nur griffbereit halten, sondern auch dafür sorgen, dass es nicht verloren geht. Die Metallkette ist die perfekte Lösung. Sie ist robust und elegant zugleich. Ihre ideale Länge und zwei Karabinerhaken stellen sicher, dass Sie Ihr Victorinox jederzeit griffbereit haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.