Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AJC12-A-C Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit AJC12-A-C Kabelklammer Grau
Panduit AJC12-A-C Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     4502-12H8200
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC12-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
4.8 mm
Durchmesser
3.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,71*
2 Tage
493
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,91*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.