Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ZP 06 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha ZP 06 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Wiha ZP 06 0 14 Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455807
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32347
EAN/GTIN:
     4010995323479
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Gerade mit langer, stabiler Spitze - amerikanische Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Material
Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.