Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools Cross pattern 2349 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455788
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.