Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 62212SR Klebezettel Quadratisch Grün, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M 62212SR Klebezettel Quadratisch Grün, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M 62212SR Klebezettel Quadratisch Grün, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30455323
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     62212SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Nicht zu übersehen sind die Post-it® Super Sticky Notes in der leuchtenden Rio de Janeiro Collection. Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Das etwas kleinere Format qualifiziert sie besonders für das Notieren kleinerer Nachrichten. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Leuchtbotschaften: Post-it® Super Sticky Notes in der Rio de Janeiro Collection bringen Farbe in Ihr Büro und Ihren Alltag!
- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes bringen Farbe in Ihr Büro, übermitteln Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grün, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Blöcke (ab € 0,45209* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.