Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 360422 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 360422 Montage-Kit
ERICO 360422 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454641
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-34 - 54 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
117 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,1986*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,9386*
€ 52,28693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,3486*
€ 51,58483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,3386*
€ 48,00293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,5986*
€ 47,12233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,2086*
€ 45,46823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,1986*
€ 39,50633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.