Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 187700 Kabelklammer Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 187700 Kabelklammer Metallisch
ERICO 187700 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30453522
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
32 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
25 mm
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4596*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6296*
€ 0,74922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5996*
€ 0,71352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5596*
€ 0,66592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.