Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16630 101 421 Taschenlampe Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 16630 101 421 Taschenlampe Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Varta 16630 101 421 Taschenlampe Schwarz, Blau Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30448740
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16630 101 421
EAN/GTIN:
     4008496883165
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
34 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Stoßfest
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Länge (cm)
4.7 cm
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4, 50 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
20 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
78 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.