Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.45m USB 3.0 pin + USB 2.0 pin / 2 x USB 3.0 A USB Kabel 0,45 m 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.45m USB 3.0 pin + USB 2.0 pin / 2 x USB 3.0 A USB Kabel 0,45 m 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz
DeLOCK 0.45m USB 3.0 pin + USB 2.0 pin / 2 x USB 3.0 A USB Kabel 0,45 m 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30385258
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83829
EAN/GTIN:
     4043619838295
Suchbegriffe:
Stiftleiste
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz typ a
Dieses USB Y-Kabel von Delock dient zum internen Anschluss an einen freien USB 3.0 oder USB 2.0 Pfostenstecker auf einem Mainboard. Es erweitert das System um zwei USB 3.0 A Buchsen. Somit können die angeschlossenen Geräte entweder mit USB 3.0 oder USB 2.0 Geschwindigkeit betrieben werden. Das Kabel eignet sich besonders für selbstkonstruierte Computersysteme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.45 m
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.