Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14020 Alufolie für Lebensmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/937/p037937e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p037/937/p037937e.jpg
Artikel-Nr.:
     2813-374-1825
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14020
EAN/GTIN:
     4002911140208
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie auf Rolle

- Länge: 20 m
- Breite: 30 cm
- Stärke: 11 my
- in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
20 m
Breite
300 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 2,65*
3 Tage
100
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 3,86*
1 Tag
102
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,89*
9 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 2,27*
€ 4,01*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,94*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6812
ab € 51,91*
Sonstiges
Katrin
464262
ab € 35,04*
Sonstiges
PAPSTAR
14001
ab € 1,65*
Sonstiges
Fripa
3204002
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.