Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 6556SR Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M 6556SR Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M 6556SR Klebezettel Rechteck Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111213599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6556SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes bringen Farbe in Ihr Büro, übermitteln Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 15,03*
9 Tage
76
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,64*
€ 15,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 15,57*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,30*
€ 15,58*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 15,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,70667* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.