Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M 6546SR Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90Blätter Klebezettel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30379969
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6546SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.

Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes bringen Farbe in Ihr Büro, übermitteln Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
- Farbe: ultragelb, -blau, -pink, neongrün, -orange
- Format: 76 x 76 mm
- Einheit: 6 Blöcke à 90 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Material
Papier
PEFC-zertifiziert
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsinformation
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
680PBGEU
ab € 2,48*
Ähnlich
3M
62212SR
ab € 8,29*
Ähnlich
3M
654SR9+3
ab € 10,02*
Ähnlich
3M
676-ALYR
ab € 2,55*
Ähnlich
3M
680-684E
ab € 1,73*
Ähnlich
Jüscha
47183
ab € 95,09*
Ähnlich
Jüscha
47132
ab € 105,74*
Ähnlich
Jüscha
47303
ab € 34,73*
Ähnlich
Jüscha
47199
ab € 70,30*
Ähnlich
3M
683-5CBP
ab € 1,89*
Ähnlich
3M
R330S16
ab € 15,39*
Ähnlich
3M
2014BYFG
ab € 5,36*
Ähnlich
Jüscha
47302
ab € 30,29*
Ähnlich
Jüscha
47138
ab € 84,17*
Ähnlich
Jüscha
47137
ab € 74,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.