Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics Tavor 8-T Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30373215
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000052
EAN/GTIN:
     7291063064174
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
87 dB
Übergangsfrequenzen
2000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
605 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechermembranmaterial
Kevlar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.8 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
24 V
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,72*
€ 1.008,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,52*
€ 1.001,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,97*
€ 954,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,21*
€ 903,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.