Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic TX-2520 3-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic TX-2520 3-Wege
Omnitronic TX-2520 3-Wege
Omnitronic TX-2520 3-Wege
Omnitronic TX-2520 3-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30364154
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037644
EAN/GTIN:
     4026397101126
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
1155 mm
Gewicht
31700 g
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 "
Audio
RMS-Leistung
700 W
Musik Energie
1400 W
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
101 dB
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
3-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.