Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400028 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400028 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14 F
Müller-Licht 400028 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14 F
Müller-Licht 400028 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14 F
Müller-Licht 400028 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30357341
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400028
EAN/GTIN:
     4018412324719
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
81 mm
Gewicht
46 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,63
Beleuchtungseffizienz
85.45 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Glühbirnengröße
G45
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.