Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82330 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAPSTAR 20 Vlies SOFT SELECTION Mitteldecken PP-Vlies ist ein textilähnliches
PAPSTAR 20 Vlies SOFT SELECTION Mitteldecken PP-Vlies ist ein textilähnliches
Artikel-Nr.:
     6855-4002911823309
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82330
EAN/GTIN:
     4002911823309
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- gefaltet in der Packung
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
800 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
798 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,00*
€ 17,00*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,28*
€ 20,96*
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84321
ab € 8,238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.