Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luminarc Accessoires 14262 Aschenbecher Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luminarc Accessoires 14262 Aschenbecher Glas
Luminarc Accessoires 14262 Aschenbecher Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30319217
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     14262
EAN/GTIN:
     0026102185537
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
107 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Anzahl Slots
4
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,77334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47004*
€ 18,40935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,50002*
€ 17,25502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85004*
€ 16,48155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64004*
€ 12,66165
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.