Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 654SR9+3 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 654SR9+3 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M 654SR9+3 Klebezettel Quadratisch Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111672292
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654SR9+3
EAN/GTIN:
     0051141998800
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it® Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.

- Vorrätig: Damit Ihnen die Post-it® Super Sticky Notes nicht so schnell ausgehen, gibt es die praktischen Helfer im Vorratspack.
- Leuchtbotschaften: Post-it® Super Sticky Notes in der Rio de Janeiro Collection bringen Farbe in Ihr Büro und Ihren Alltag!
- Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
- Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it® Super Sticky Notes bringen Farbe in Ihr Büro, übermitteln Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
- Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
- Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 14,05*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,62*
€ 14,36*
1 Tag
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,80*
€ 14,56*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,87*
€ 14,74*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,29*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,77917* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.