Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio
Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio
Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio
Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio
Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio
Lenco CR-07 Uhr Schwarz Radio
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30290741
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CR-07 PINK
EAN/GTIN:
     8711902034063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
stl deutschland radio
radiowecker
  • Uhrenradio mit PLL FM Tuner und LED-Display
  • LED-Display
  • Uhrfunktion
  • Zwei Weckzeiten
  • Weckfunktion mit Summer und UKW-Radio
  • Sleeptimer
  • Schlummerfunktion
  • 3 V Batterie fur Gangreserve der Uhr (nicht mitgeliefert)
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Unterstützte Bänder
FM,PLL
PLL-Synthesizer
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Batterie/Akku
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
6 W
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
1
Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht & Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsinformation
Paketgewicht
350 g
Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Weckerfunktion
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Wecktöne
Ja
Uhrfunktion
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Spezifikationen
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,015*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,835*
€ 12,89365
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,465*
€ 12,45335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,015*
€ 11,91785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.