Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37260011 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37260011 Heftmappenzubehör
Leitz 37260011 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     1682-125300512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhänge-Heftrücken zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
166
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,92*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,504*
€ 1,006*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5368*
€ 1,0068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.