Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 13302 Wachskerze Rund Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     2813-374-1384
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13302
EAN/GTIN:
     4002911133026
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Teelichter in platzsparender Blockpackung

- Durchmesser: 39 mm
- Höhe: 16 mm
- Hülle aus Aluminium
- Brenndauer: ca. 4,5 Stunden
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Dauer
4.5 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
1344 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
16 mm
Durchmesser
39 mm
Gewicht
13.4 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 8,78*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,39*
€ 10,80*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,15*
€ 10,80*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,19*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,45*
€ 11,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.