| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30111980 Herst.-Nr.: 2805 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2805 Schutzbrille AS, UV, PC, grün getönt über Korrektionsbrillen, einstellbare Bügellänge und -neigung, softe Bügelenden, IR 5.0 - geeignet für autogenes Schweißen und Hartlöten
Nutzen - Klassische Besucherbrille;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Die gerade, flachen und in der Länge verstellbaren Bügeln bieten eine sehr gute Kompatibilität mit 3M™ Kapselgehörschutz;Ermöglicht das Tragen über Korrektionsbrille;Einstellbare Scheibenneigung und Bügellänge für optimale Passform - 4-stufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung;Weiche und schmale Bügelenden;Kompaktes Design - Sicherer Sitz der Schutzbrille;Erhöhter Tragekomfort;Ermöglich das Tragen über Korrektionsbrillen - 4-stufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung - Kompaktes Design - Weiche und schmale Bügelenden
Die 3M™ Überbrille 2805 ist hervorragend für das Tragen über Korrektionsbrillen geeignet. Eine individuelle Anpassung an die Kopfform des Trägers ermöglicht die vierstufig einstellbare Bügellänge. Die anpassbare Scheibenneigung garantiert eine optimale Passform. Auch im Hinblick auf ihre Schutzleistung punktet die Überbrille aus der Serie 2800: So schützen die Polycarbonat-Scheiben vor Stößen mit niedriger Energie (45 m/s). Ein guter Seitenschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Gleichzeitig verhindert die innovative Anti-Scratch-Beschichtung das Verkratzen der Scheiben und sichert so eine optimale Sicht. Die 3M™ Überbrille 2805 verfügt über grün getönte Scheiben (IR 5.0). Ihre Einsatzgebiete liegen im autogenen Schweißen und Hartlöten. Scheibenkennzeichnung: 4-5 3M 1 FT Weitere Informationen: Merkmale | Kratzfest | Ja | Material | Material | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Blau, Grün | | Objektivfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Athermalglas, Schweißerschutzglas, UV-Schutzbrille, Überbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |