| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30105110 Herst.-Nr.: 602059000 EAN/GTIN: 4007430279316 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16000 g | Leistungen | Luftstrom | 61 l/s | | Vakuum | 0.248 kPa | | Kabellänge | 4 m | Merkmale | Reinigungsart | Trocken | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Rot | Sonstige Funktionen | Flexischlauch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1400 watt, boden staubsauger, trockensauger metabo |
| | |
| |