Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600633 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600633 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600633 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600633 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600633 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600633 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30091653
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600633
EAN/GTIN:
     7613329007914
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
483 mm
Gewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15,6" wenger, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.