Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37010035 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37010035 Heftmappenzubehör
Leitz 37010035 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37010035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37010035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhänge-Heftstreifen zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
10 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0713*
€ 0,1437*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 2,13*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,90*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,1446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37010015
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010085
ab € 0,0609*
Ähnlich
Leitz
37010055
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010025
ab € 0,0612*
Ähnlich
Leitz
37010099
ab € 0,0714*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.