Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 37260035 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 37260035 Heftmappenzubehör
Leitz 37260035 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     1682-125300550
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Einhänge-Hefter
Einhänge-Heftrücken zum Zusammenfassen von Unterlagen und Vorgängen zu Einzelakten für die Ablage in Ordnern oder Archivboxen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
10 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
344
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,93*
3 Tage
130
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,48*
5 Tage
130
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.