Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL6106-6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SL6106-6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1
Siemens 5SL6106-6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30047353
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL6106-6
EAN/GTIN:
     4001869388274
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
115 g
Energie
Eingangsstrom
6 A
Eingangsspannung
230/400 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,21*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,16*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,14*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5SW3007
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.