Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables SAS 38 D Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables SAS 38 D Kabelklammer Grau
Dätwyler Cables SAS 38 D Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30014238
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     1300251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden. Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
38 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1164*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5564*
€ 1,85212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4864*
€ 1,76882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4164*
€ 1,68552
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1164*
€ 1,32852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.