Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 712-00205 Tonbandkassette 10 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 712-00205 Tonbandkassette 10 m Weiß
Hellermann Tyton 712-00205 Tonbandkassette 10 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29907154
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
    - Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
    - Sehr reißfest in Längsrichtung
    - In Querrichtung leicht abreißbar
    - Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
    - Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
    - HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
0.31 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,405* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.