Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1305/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1305/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1305/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29904214
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1305/060-020
EAN/GTIN:
     4045454126766
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systembuskabel, axial; 2 m; beidseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; M12-Stecker axial

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
107 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.