Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit AJC31-A-C Kabelklammer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit AJC31-A-C Kabelklammer Grau
Panduit AJC31-A-C Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-55920073
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     AJC31-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7.9 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.1 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
10.2 mm
Durchmesser
7.4 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,438*
€ 0,528*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44232*
€ 0,53232*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,54*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,13*
2 Tage
59
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-A-C
ab € 0,3674*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.